J44091-0022 フロントフォークオイル 2F Kawasaki 11793005

フロントフォークオイル 2F

(17件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本(350mL)注文コード11793005品番J44091-0022
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
適合機種Z250(ER250C)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793005
2025-09-04
用途: 旧車バイクメンテ
立川商店

このサイズや硬さはいいです。
もう少し早く届くと助かります。

2024-10-04
用途: 旧車のフロントホォークのオイル交換
サービス業

ちょうど良い量の商品でした。久しぶりの交換作業でした。

対象商品 : 11793005
2024-01-06
用途: マジェスティSに

フロントフォークのオーバーホール時にデイトナのコンフォートスプリングに交換してオイルはKAWASAKIの2Fにしてみました。コンフォートスプリングの取説に乗り心地重視ならオイル粘度は5番(純正は10番)とありましたが、ある程度のスポーティー感も欲しかったので粘度が7.5番相当の2Fを選択。またオイル量もほぼ使い切り量だったので無駄に捨てる事がなくよかったです。また乗った感じもとっても良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 11793005
2023-06-24
用途: 原付バイクの修理
その他業種

古い原付バイクの整備で必要な消耗品を購入しました。よくあるオイルは量が多いためこちらを購入しました。特に問題はありませんでした。

2024-12-27
用途: フロントフォークのメイテナンス
サービス業

旧車のフロントフォークのオイル交換に使用。量をあまり使わないので最良な商品でした。

対象商品 : 11793005
2023-04-29
用途: 原付フォークOH
その他業種

原付のフロントフォークで使用
いつも余っていたのでちょうどいい容量でした

2022-08-20
用途: メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

量が適量。必要量だけ欲しいのになかなか適量の商品がない中、ちょうど良い感じです。

対象商品 : 11793005
2022-03-22
用途: フォークオイル交換
農・林・水産業

フロントフォークオイルの交換量が少ないのでちょうど良い量だった。色もカワサキカラーで良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする