曜日別特売
AC20-F02-B モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B~AC60-B SMC 11858428

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B~AC60-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11858428
品番
AC20-F02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,290
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
(F) G
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
排気方式
リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
1/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11858428AC20-F02-B78115637AC20-F02-DAC20-F02-B AC20-D Series SMC 78115637AC20-D SeriesSMC1個
¥9,298
税込¥10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
1人が参考にしています
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする