曜日別特売
AC40-04E-B モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B~AC60-B SMC 11867092

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B~AC60-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11867092
品番
AC40-04E-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,660
仕様
オートドレンなし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
質量(kg)
1.39
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
寸法H(mm)
28
構造
レギュレータ/モジュラタイプ
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
220.4
寸法F(mm)
72.6
寸法E(mm)
38.4
寸法B(mm)
147.1
寸法C(mm)
39.8
ろ過精度(μm)
5
材質(ケース)
ポリカーボネート
使用流体
空気
寸法J(mm)
33.8
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
3.5
排気方式
リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~+60(凍結なきこと)
ケースガード
付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11867092AC40-04E-B78115881AC40-04E-DAC40-04E-B AC40-D Series SMC 78115881AC40-D SeriesSMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
1人が参考にしています
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする