cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ジャムクッキー(どうぶつ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890098
品番
98380
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
外寸(mm)
48×H51・47×H55
対応
【IH調理器具】不可【オーブン】不可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型