cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 抜き型 花3種
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890177
品番
94562
参考基準価格(税別)
¥367
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シュガークラフト用の抜き型です。
材質
ABS
規格
37/40/50mm
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型