曜日別特売
WV121S221NV-I-1S-8P CIC GP VALVE ParkerTAIYO 11945046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CIC GP VALVE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100ポート数2注文コード11945046品番WV121S221NV-I-1S-8P
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2切換方式単方向単動定格電圧(V)AC100位置数2作動方式直動形オリフィス(mm)1.6~4.0使用流体水/空気/温水/油ポートサイズRc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする