高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)2.2 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)4 注文コード11990624 品番SF-PRV-4P-2.2KW-200V
参考基準価格(税別)¥171,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は出力・電圧・極数など73種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式立形フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番100L ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 寸法S(mm)28j6 寸法D(mm)207 定格電流(A)9.6/8.8/8.4/8.4 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Q(mm)60 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 寸法U(mm)4 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)166 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法LB(mm)180j6 寸法LC(mm)250 寸法LZ(mm)14.5 寸法KD(mm)27 寸法QK(mm)45 周囲温度(℃)-30〜40 寸法LA(mm)215 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)16 寸法KB(mm)213 ベアリング呼び番号負荷側/6206ZZ、反負荷側/6205ZZ 寸法LL(mm)321 寸法LN(mm)4 運転(定格)S1連続 始動電流(A)76.0/62.0/70.6/75.0 寸法LR(mm)60 始動トルク323/251/306/334(%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1755 防水性屋内形(IP44) 寸法IE(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11990658
2021-08-20
用途:
予定通り届かず

翌々日出荷だったので、急ぎ手配したが出荷日になって急遽2ヶ月以上かかる表示に変更されていた。サイトも前日まで翌々日出荷になっていたので、クレームした途端サイトも納期変更されていた。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。在庫状況や物流状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
随時対応しております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする