高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)37 電圧(V)200/200/220/230/400/400/440/460 極数(P)4 注文コード11990712 品番SF-PRV-4P-37KW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,293,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は出力・電圧・極数など73種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)37 電源三相 電圧(V)200/200/220/230/400/400/440/460 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60/60/50/60/60/60 取付方式立形フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番200LD ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 寸法S(mm)60m6 寸法D(mm)446 定格電流(A)138/134/124/122 寸法T(mm)11 寸法W(mm)18 寸法Q(mm)140 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 寸法U(mm)7 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 寸法KL(mm)368 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法LB(mm)350j6 寸法LC(mm)450 寸法LZ(mm)18.5 寸法KD(mm)90 寸法QK(mm)110 周囲温度(℃)-30〜40 寸法LA(mm)400 寸法LE(mm)5 寸法LG(mm)22 寸法KB(mm)485 ベアリング呼び番号負荷側/6315ZZ、反負荷側/6312ZZ 寸法LL(mm)695 寸法LN(mm)8 運転(定格)S1連続 始動電流(A)1090/904/1010/1070 寸法LR(mm)140 始動トルク176/138/168/184(%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1480/1780/1785/1785 防水性屋内形(IP44) 寸法IE(mm)275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11990658
2021-08-20
用途:
予定通り届かず

翌々日出荷だったので、急ぎ手配したが出荷日になって急遽2ヶ月以上かかる表示に変更されていた。サイトも前日まで翌々日出荷になっていたので、クレームした途端サイトも納期変更されていた。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。在庫状況や物流状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
随時対応しております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする