出力(kW)1.5
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)6
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式立形フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
枠番100L
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法S(mm)28j6
寸法D(mm)207
定格電流(A)7.6/6.8/6.6/6.6
寸法T(mm)7
寸法W(mm)8
寸法Q(mm)60
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
寸法U(mm)4
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
寸法KL(mm)166
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法LB(mm)180j6
寸法LC(mm)250
寸法LZ(mm)14.5
寸法KD(mm)27
寸法QK(mm)45
周囲温度(℃)-30〜40
寸法LA(mm)215
寸法LE(mm)4
寸法LG(mm)16
寸法KB(mm)213
ベアリング呼び番号負荷側/6206ZZ、反負荷側/6205ZZ
寸法LL(mm)321
寸法LN(mm)4
運転(定格)S1連続
始動電流(A)46.0/37.5/42.57/45.4
寸法LR(mm)60
始動トルク243/176/216/237(%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])960/1150/1160/1165
防水性屋内形(IP44)
寸法IE(mm)130