出力(kW)5.5電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内枠番132Sブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱横、入力電圧(ACV)/200,400)質量(kg)69種類汎用モーター寸法L(mm)524寸法H(mm)266適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法A(mm)285寸法F(mm)70寸法S(mm)38k6寸法D(mm)268定格電流(A)22.6/20.8/20/19.8寸法E(mm)108寸法B(mm)152寸法C(mm)132寸法X(mm)4寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Z(mm)12寸法M(mm)256寸法N(mm)180寸法I(mm)288寸法J(mm)40ブレーキ形式TB-A7.5絶縁種別F種寸法G(mm)6.5寸法K(mm)45寸法Q(mm)80寸法R(mm)239寸法U(mm)5制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7寸法XB(mm)89周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)寸法KL(mm)197標高(m)1000以下寸法KA(mm)75雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)120寸法ML(mm)268寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-30~40リード線6本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)ベアリング呼び番号負荷側/6308ZZ、反負荷側/6208ZZ保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])1465/1760/1765/1770定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)