SF-PRB-4P-15KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機 11991997

SF-PRB-4P-15KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機 11991997
SF-PRB-4P-15KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機 11991997

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
出力(kW)15
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)4
内容量1台注文コード11991997品番SF-PRB-4P-15KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,304,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

省エネ・CO2削減
互換性確保

出力(kW)15電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内枠番160Lブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)質量(kg)146種類汎用モーター寸法L(mm)748寸法H(mm)316適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法A(mm)403寸法F(mm)127寸法S(mm)42k6寸法D(mm)318定格電流(A)58/54/52/51寸法E(mm)127寸法B(mm)220寸法C(mm)160寸法X(mm)4寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法Z(mm)14.5寸法M(mm)310寸法N(mm)298寸法I(mm)367寸法J(mm)50ブレーキ形式TB-A15絶縁種別F種寸法G(mm)8寸法K(mm)-寸法Q(mm)110寸法R(mm)345寸法U(mm)5制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7寸法XB(mm)108周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)寸法KL(mm)266標高(m)1000以下寸法KA(mm)127雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)56寸法KG(mm)142寸法ML(mm)-寸法QK(mm)90周囲温度(℃)-30~40リード線6本/ラグ方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)ベアリング呼び番号負荷側/6309ZZ、反負荷側/6309ZZ保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])1465/1760/1770/1770定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする