出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)6
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
枠番90L
ブレーキ電源方式/半波整流、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)
質量(kg)25
種類汎用モーター
寸法L(mm)388
寸法H(mm)191
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)219.5
寸法F(mm)62.5
寸法S(mm)24j6
寸法D(mm)185
定格電流(A)3.8/3.5/3.4/3.4
寸法E(mm)70
寸法B(mm)111.5
寸法C(mm)90
寸法X(mm)15
寸法T(mm)7
寸法W(mm)8
寸法Z(mm)9
寸法M(mm)175
寸法N(mm)150
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
ブレーキ形式TB-A1.5
絶縁種別F種
寸法G(mm)4
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)168.5
寸法U(mm)4
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
寸法XB(mm)56
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
寸法KL(mm)158
標高(m)1000以下
寸法KA(mm)53
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)27
寸法KG(mm)68
寸法ML(mm)-
寸法QK(mm)40
周囲温度(℃)-30〜40
リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)
ベアリング呼び番号負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格回転速度(min-1[r.p.m])960/1150/1160/1165
定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150
防水性屋内形(IP44)