出力(kW)2.2
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)6
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
枠番112M
ブレーキ電源方式/半波整流、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)
質量(kg)53
種類汎用モーター
寸法L(mm)499
寸法H(mm)226
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)299
寸法F(mm)70
寸法S(mm)28j6
寸法D(mm)228
定格電流(A)10.4/9.4/9.2/9.2
寸法E(mm)95
寸法B(mm)135
寸法C(mm)112
寸法X(mm)4
寸法T(mm)7
寸法W(mm)8
寸法Z(mm)12
寸法M(mm)230
寸法N(mm)180
寸法I(mm)253
寸法J(mm)40
ブレーキ形式TB-A3.7
絶縁種別F種
寸法G(mm)6.5
寸法K(mm)45
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)200
寸法U(mm)4
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
寸法XB(mm)70
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
寸法KL(mm)182
標高(m)1000以下
寸法KA(mm)106
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)27
寸法KG(mm)97
寸法ML(mm)242
寸法QK(mm)45
周囲温度(℃)-30〜40
リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)
ベアリング呼び番号負荷側/6207ZZ、反負荷側/6206ZZ
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格回転速度(min-1[r.p.m])970/1165/1170/1175
定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150
防水性屋内形(IP44)