出力(kW)3.7
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)6
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
枠番132S
ブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱横、入力電圧(ACV)/200,400)
質量(kg)67
種類汎用モーター
寸法L(mm)524
寸法H(mm)266
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)285
寸法F(mm)70
寸法S(mm)38k6
寸法D(mm)268
定格電流(A)16.2/15/14.2/14
寸法E(mm)108
寸法B(mm)152
寸法C(mm)132
寸法X(mm)4
寸法T(mm)8
寸法W(mm)10
寸法Z(mm)12
寸法M(mm)256
寸法N(mm)180
寸法I(mm)288
寸法J(mm)40
ブレーキ形式TB-A7.5
絶縁種別F種
寸法G(mm)6.5
寸法K(mm)45
寸法Q(mm)80
寸法R(mm)239
寸法U(mm)5
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
寸法XB(mm)89
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス130(B)
寸法KL(mm)197
標高(m)1000以下
寸法KA(mm)75
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)27
寸法KG(mm)120
寸法ML(mm)268
寸法QK(mm)63
周囲温度(℃)-30〜40
リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)
ベアリング呼び番号負荷側/6308ZZ、反負荷側/6208ZZ
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格回転速度(min-1[r.p.m])960/1155/1160/1165
定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150
防水性屋内形(IP44)