出力(kW)7.5
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)6
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
枠番160M
ブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)
質量(kg)136
種類汎用モーター
寸法L(mm)704
寸法H(mm)316
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)381
寸法F(mm)105
寸法S(mm)42k6
寸法D(mm)318
定格電流(A)32/30/28/28
寸法E(mm)127
寸法B(mm)198
寸法C(mm)160
寸法X(mm)4
寸法T(mm)8
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)14.5
寸法M(mm)310
寸法N(mm)254
寸法I(mm)367
寸法J(mm)50
ブレーキ形式TB-A15
絶縁種別F種
寸法G(mm)8
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)110
寸法R(mm)323
寸法U(mm)5
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
寸法XB(mm)108
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス130(B)
寸法KL(mm)266
標高(m)1000以下
寸法KA(mm)105
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)56
寸法KG(mm)142
寸法ML(mm)-
寸法QK(mm)90
周囲温度(℃)-30〜40
リード線6本/ラグ方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)
ベアリング呼び番号負荷側/6309ZZ、反負荷側/6309ZZ
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格回転速度(min-1[r.p.m])975/1170/1175/1175
定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150
防水性屋内形(IP44)