高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11992094 品番 SF-PRB-4P-2.2KW-400V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥432,400 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

省エネ・CO2削減
互換性確保

出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)400/400/440/460 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無あり 使用環境屋内 枠番100L ブレーキ電源方式/半波整流、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400) 質量(kg)37 種類汎用モーター 寸法L(mm)442 寸法H(mm)207 適合規格モータ JEC-2137-2000、ブレーキ TES111 寸法A(mm)249 寸法F(mm)70 寸法S(mm)28j6 寸法D(mm)214 定格電流(A)4.8/4.4/4.2/4.2 寸法E(mm)80 寸法B(mm)128 寸法C(mm)100 寸法X(mm)4 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)200 寸法N(mm)180 寸法I(mm)230 寸法J(mm)40 ブレーキ形式TB-A2.2 絶縁種別F種 寸法G(mm)6.5 寸法K(mm)45 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)193 寸法U(mm)4 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 寸法XB(mm)63 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)172 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)65 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)82 寸法ML(mm)212 寸法QK(mm)45 周囲温度(℃)-30〜40 リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続) ベアリング呼び番号負荷側/6206ZZ、反負荷側/6206ZZ 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1755 定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150 防水性屋内形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする