出力(kW)0.75電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)6周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内枠番90Lブレーキ電源方式/半波整流、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)質量(kg)25種類汎用モーター寸法L(mm)388寸法H(mm)191適合規格モータ JEC-2137-2000、ブレーキ TES111寸法A(mm)219.5寸法F(mm)62.5寸法S(mm)24j6寸法D(mm)185定格電流(A)1.9/1.75/1.7/1.7寸法E(mm)70寸法B(mm)111.5寸法C(mm)90寸法X(mm)15寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)9寸法M(mm)175寸法N(mm)150寸法I(mm)-寸法J(mm)-ブレーキ形式TB-A1.5絶縁種別F種寸法G(mm)4寸法K(mm)-寸法Q(mm)50寸法R(mm)168.5寸法U(mm)4制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7寸法XB(mm)56周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)158標高(m)1000以下寸法KA(mm)53雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)68寸法ML(mm)-寸法QK(mm)40周囲温度(℃)-30~40リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)ベアリング呼び番号負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])960/1150/1160/1165定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)