SF-PRB-6P-3.7KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機 11992182

SF-PRB-6P-3.7KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機 11992182
SF-PRB-6P-3.7KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機 11992182

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
出力(kW)3.7
電圧(V)400/400/440/460
極数(P)6
内容量1台注文コード11992182品番SF-PRB-6P-3.7KW-400V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥688,800販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

省エネ・CO2削減
互換性確保

出力(kW)3.7電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)6周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内枠番132Sブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱横、入力電圧(ACV)/200,400)質量(kg)67種類汎用モーター寸法L(mm)524寸法H(mm)266適合規格モータ JEC-2137-2000、ブレーキ TES111寸法A(mm)285寸法F(mm)70寸法S(mm)38k6寸法D(mm)268定格電流(A)8.1/7.5/7.1/7寸法E(mm)108寸法B(mm)152寸法C(mm)132寸法X(mm)4寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Z(mm)12寸法M(mm)256寸法N(mm)180寸法I(mm)288寸法J(mm)40ブレーキ形式TB-A7.5絶縁種別F種寸法G(mm)6.5寸法K(mm)45寸法Q(mm)80寸法R(mm)239寸法U(mm)5制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7寸法XB(mm)89周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)寸法KL(mm)197標高(m)1000以下寸法KA(mm)75雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)120寸法ML(mm)268寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-30~40リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)ベアリング呼び番号負荷側/6308ZZ、反負荷側/6208ZZ保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])960/1155/1160/1165定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする