StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
SATAケーブル 30cm ラッチ付きコネクタ 片側下向きL型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12013419
品番
LSATA12RA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シリアルATA III規格に準拠。
最大6Gbpsのデータ転送速度。
色
レッド
ケーブル長(mm)
305
質量(g)
32
保証期間
ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプ
オス - オス