45cm SATA電源+データ コンボケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013586 品番SATA18POW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

1x SATA(データ&電源)レセプタクル
1x ペリフェラル電源コネクタ
1x SATA データレセプタクル
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
45cmのケーブル長

用途
小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載
サーバやストレージサブシステムで使用
SATAドライブアレイに接続
レッド ケーブル長(mm)457 質量(g)27 保証期間ライフタイム コネクタASATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 規格SATA 3.0(6 Gbps) ケーブル長(m)0.457 伝送速度(Gbps)6(SATA3.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする