15cm Slimline SATA - SATA変換アダプタケーブル 電源コネクタ付き Slimline SATA(メス) - SATA (オス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12014049 品番SLSATAADAP6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル
1x SATA(データ&電源)プラグ
ケーブル長15cm

レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)14 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続 規格SATA 3.0(6 Gbps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする