LDL-TCDL-B LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ 12024610 LDL-TCDL-B LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ 12024610 LDL-TCDL-B LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ 12024610 LDL-TCDL-B LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ 12024610 LDL-TCDL-B LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ 12024610

LEDデスクライトT型 クランプタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12024610 品番LDL-TCDL-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。

材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色〜昼光色(2700〜6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
細かい組立作業用
製造業

気に入ったものがあり、注文しました。対応もはやくとても良い商品でした。他のところも購入しようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする