FHX-SL プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Tools 12052594

FHX-SL プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Tools 12052594
FHX-SL プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Tools 12052594
FHX-SL プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Tools 12052594
FHX-SL プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Tools 12052594

プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
12052594
品番
FHX-SL
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

フラットボックス用のハンドルです。
980mm~1600mmに伸縮可能です。
1.2kgの軽量タイプです。

用途
クロス工事のパテ処理
質量(kg)
1.2
色
ブラック
注意
※別売りのボックスとセットでご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする