20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606

20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606
20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606
20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606
20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606
20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606
20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606
20100100RE401(名入れ) サンボックス #10 サンコー(三甲) 12170606

サンボックス #10

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
色レッド
容量(L)9.8
内容量1セット(10個)注文コード12170606品番20100100RE401(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,018
販売価格(税別)
¥46,380
2以上購入で¥42,180/税込¥46,398
3以上購入で¥38,780/税込¥42,658
5以上購入で¥34,660/税込¥38,126
7以上購入で¥34,180/税込¥37,598
10以上購入で¥32,820/税込¥36,102

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

色
レッド
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×220×160
内寸(mm)
336×194×156
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
圧縮荷重(kN[kgf])
27.7(2825)
容量(L)
9.8
名入れ
あり
仕様
(カード差し取付面)片短辺
適合
(嵌合)サンボックス#10B
種別
#10
材質
PP
形状
底面:SA (全面フラット)
質量(kg)
0.85
フタ
なし
底形状
全面フラット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×220×160
適合カード差し
片短辺2型、4型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #10B(PP)
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190066
2016-05-30
用途: 実験用 塗装作業
製造業

現在、設置作業準備中ですが以前のものと全く同じものなので作業上の問題は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする