センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計
Senseair S88 LP
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12183100
品番
004-1-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高コストパフォーマンス
低消費電力
高精度
大量生産
自己補正/メンテナンスフリー
仕様
●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー
出力
デジタル
精度
±40ppm±3%rdg
消費電力(mA)
ピーク電流≦300、平均≦18
対象ガス
CO
2
(二酸化炭素)
動作原理
NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式
測定範囲(ppm)
CO
2
濃度:400〜10000
供給電源
DC4.5〜5.25V
動作湿度(%RH)
0〜85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
0〜50