GMスライドスピアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12208125 品番350 レッド
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた、コンパクトランディングシャフト。
ゴールデンミーン「スライドスピアー」は、「品質」「強度」「デザイン」にこだわりながらも、コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフトです。
様々なゲーム・フィールドの対応する「350」「450」「550」の3つのサイズバリエーション。
そして、それぞれのサイズに「ブルー」「レッド」の2色をラインナップしました。
1上栓:上栓は撥水力が高いEVA素材を採用。
2スライドセクション:スライドセクションは、高級感のあるブラックカラーを採用。
3クロスラバーグリップ:本体上下部にクロスラバーグリップを施し、グリップ部のホールド力を向上。
4シャフトエンド:「大型エアーホール」「サイドエアーホール」は、素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく、潮抜きの役目も果たします。

質量(g)343 元径(mm)26.3 径(Φmm)【先】13.3 寸法(cm)【仕舞】62 継本数(本)7 全長(m)3.5 材質エポキシ樹脂 含有量(%)80(カーボン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする