曜日別特売
OT265039BR スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222290

OT265039BR スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222290
OT265039BR スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222290

スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)8.4定格光束(Lm)733注文コード12222290品番OT265039BR
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)幅(mm)250質量(kg)1.1オフホワイト高さ(mm)263材質(本体)消費電力(W)8.4スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)733調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする