曜日別特売
OT265030RG スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222430

OT265030RG スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222430
OT265030RG スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222430

スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)9.5定格光束(Lm)567注文コード12222430品番OT265030RG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド
ショップ演出にも最適です

種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)幅(mm)200質量(kg)1.1高さ(mm)212消費電力(W)9.5材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)567調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする