画像準備中

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12271361 品番HM-TJ32-7RF-Mini2Plus V2
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索
01 タイプ-C・ライトニングポート
HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます
02 超鮮明な熱画像
Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。
03.広い視野角
50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。
04. 正確な温度測定
Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。
仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能
01.ミニサイズ
Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。
02. プラグアンドプレイ
Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。
03. バッテリー不要
Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。
04. 堅牢性と耐久性
職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。
Mini2 V2 あなたとつながる
01. 画像と温度測定
PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。
02. 複数のプロフェッショナル設定
プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。
スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP
HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。
HIKMICRO Analyzer
HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。
応用シーン
オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。
Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。
熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )
ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術
3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)
NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)
温度精度:±2℃(-20℃ 〜100℃) ±2%(100℃ 〜400℃)
製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ
主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像
赤外線解像度:256 x 192
温度範囲:-20℃から400℃
駆動時間:携帯のバッテリー
フォカスモード:フォーカスフリー
デイスプレー:携帯のスクリーン
可視画像:携帯のカメラ

寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ) 質量(g)24 (0.053 ポンド) 備考落下試験:1m(3.28フィート) 規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5〜14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル) 温度範囲(℃)-20〜400(-4°F〜752°F) 保護等級IP40 温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃〜35℃(59°F〜95°F)、対象物温度0℃(32°F) 機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む) ピクセルピッチ(mm)0.012 解像度256×192 (49,152 ピクセル) 視野角25°×18.8°(FOV) 焦点距離(mm)6.9 保存温度範囲(℃)‐20〜60(-4°F〜140°F) 消費電力(mW)360 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)‐10〜50(14°F〜122°F) 焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート) フレームレート25Hz 対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする