パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 新聞・雑誌収納
パール金属の マガジンラック
ワイヤーマガジンラック シルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287828
品番
N-7888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
雑誌の整理整頓に。
材質
スチール(粉体塗装)、キャップ:PVC
質量(g)
750
色
シルバー
寸法(mm)
380×170×330
間口(mm)
380
段数
1