USB LEDライト スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12293699 品番USL-05/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやUSB充電器などの機器のUSBポートに接続して使用できるLEDライトです。パソコン周りのデスクを照らしたり、ベッドサイドのライトなどで気軽に使用できます。
大きめで安定感のあるスタンドを採用したスタンドタイプです。フレキシブルアームでライトの位置を調整しても、ライト部をしっかり支えます。
ライトのアーム部は、自由に動くフレキシブルアームを採用。アームの長さは220mmと長めになっているため、自由な角度調整が可能です。手元を照らしたい場合など、アーム部分を変形させるだけで微調整ができます。
LEDの明るさは、消灯→弱→中→強と調節が可能。用途や環境に応じて選択できます。
スタンド部上面にタッチセンサーを搭載し、触れるだけで操作が可能。ライトを使用しながら、スイッチを押す際の音などを気にせずにご使用頂けます。タッチセンサースイッチでは、電源のON/OFF、3段階の調光ができます。触れる度に、弱(電源ON)→中→強→電源OFFの順番で調光/消灯します。

付属品専用給電ケーブル、取扱説明書兼保証書 ホワイト 電源DC5V 400mA 本体質量(g)約145 アーム長さ(mm)約220 光源白色LED16灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座部:約100×130×40、LED照明部:約35×170×30 照度(Lx)最大約600(高さ25cm直下) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月間 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
注意
※発光部を直視しないでください。
※本製品使用中に目の疲れや体の不調を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※USBハブなど安定して電力を供給できないUSBポートには使用しないでください。
※アーム部を必要以上に折り曲げないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。
※本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
※お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
※ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※本製品をUSB端子から外す場合は、必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねます。
※本製品の保証を受けるにはお買い上げ時レシート、または日付入りの店舗印が必要です。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一初期不良の場合は製品交換をさせていただきます。それ以上のご対応はご容赦願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする