加湿PTCヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12329496 品番 SL-X5KP(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風

付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 ホワイト 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする