CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
簡単フィールドGIベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331149
品番
UB-2009
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上から押し込むだけの簡単組立。
シートの高さで通気性と収納空間を確保。
便利なサイドポケット付き。
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×100×950
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×1850×435
色
オリーブ
質量(g)
5400