FCL-10K シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工) 12415238

FCL-10K シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工) 12415238
FCL-10K シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工) 12415238
FCL-10K シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工) 12415238
FCL-10K シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工) 12415238
FCL-10K シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工) 12415238

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12415238品番FCL-10K
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。

外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCL-10Kトルク容量(N・m)4.41内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする