曜日別特売
FC-25 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工) 12416446

FC-25 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工) 12416446
FC-25 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工) 12416446
FC-25 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工) 12416446
FC-25 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工) 12416446
FC-25 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工) 12416446

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12416446品番FC-25
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。

外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FC-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする