画像準備中

高性能赤外放射温度計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503666 品番0560 8354(放射3点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

長距離でも安全かつ正確に温度を計測
ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし
アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー
現場で計測データを保存し、後からPCで分析

校正放射3点(+50、+150、+250℃)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする