画像準備中

TESTO835-T2高温用赤外放射温度計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503691 品番0560 8355(放射3点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥141,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

1,500℃までの高温測定に対応
安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定
最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析
4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定

仕様
測定スポットマーキング:4ポイント
視野範囲:8〜14μm
放射率表:20 values
オートパワーオフ
バックライト自動オフ:30 秒
自動電源オフ:120 秒
質量(g)514 外形寸法(mm)193×166×63 電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時) 測定範囲(℃)K熱電対:-50 〜 +1000 、赤外線:-10 〜 +1500 測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1% 分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 〜 +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 〜 +1500.0℃)1℃ 機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム 材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10% 校正放射3点(+50、+150、+250℃) 動作温度-20〜+50℃ 放射率0.10〜1.00(0.01ごとに設定可能) 電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時) レーザー4点レーザー スポット比50:1(+24mm) 校正証明書付き
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする