TESTO868サーモグラフィー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503815 品番0560 8681(サーモ2点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥314,300 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。

測定範囲(℃)-30〜100、0〜650 放射率0.01〜1 仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存 内容校正証明書関連書類付 保護等級IP54 校正サーモ2点(+100、+200℃) 温度分解能(℃)0.1 画素数160 空間分解能(mrad)3.4 フレームレート9Hz 測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方 画素数(垂直)120
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする