画像準備中

TESTO871サーモグラフィ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503867 品番0560 8712(サーモ3点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥494,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。
熱画像の撮影が可能です。
可視カメラ付きです。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。
温度スケール自動調整機能付きです。
放射率自動設定アシスト機能付きです。
空間分解能インジケーター付きです。

用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断 測定範囲(℃)-30〜650 内容校正証明書関連書類付 精度±2℃ 、 または測定値の±2%の大きい方 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 校正サーモ3点(+50、+150、+250℃) 放射率0.01〜1 画素数240 空間分解能(mrad)2.6 フレームレート9Hz 画素数(垂直)180
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする