質量(g)527
外形寸法(mm)63×166×193
電源単3電池×3(付属)
測定範囲(℃)放射:-30〜600、温湿度:-0〜55
精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH
分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH
校正放射2点(+100、+200℃)
放射率0.10〜1.00(0.01ステップ)
電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)
湿度測定範囲0〜100%RH
レーザー4点レーザー
スポット比50:1(+24mm)
校正証明書付き