画像準備中

TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503937 品番0560 8356(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥123,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。

測定範囲(℃)放射:-30〜600、温湿度:-0〜55 精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH 分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH 校正冷蔵温度(0、+5、+10℃) 放射率0.10〜1.00(0.01ステップ) 湿度測定範囲0〜100%RH レーザー4点レーザー スポット比50:1(+24mm) 校正証明書付き
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする