画像準備中

TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12504095 品番0560 4402(差圧レンジ4 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。

精度(℃)
NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)
±0.3 ℃(-25 〜 +74.9 )
±0.4 ℃(-40 〜 -25.1)
±0.4 ℃(+75 〜 +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)
用途換気空調・室内空気品質測定用 測定範囲(℃)NTC/-40〜+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200〜+1370 内容校正証明書付 分解能(℃)0.1 校正差圧レンジ4(0.5、0.7、0.9、1.1hPa / 50、70、90、110Pa)
注意
※接続するプローブにより異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする