スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12505617品番0563 1915 08(表面温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。
堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性

用途液体の温度測定に最適校正表面温度(+50、+100、+150、+200℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする