Pally Pally はっ水加工の洗濯機で丸洗いできるキッチンマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12510298 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

撥水加工で汚れに負けない、汚れても洗濯機でじゃぶじゃぶ洗えるキッチンマット。
広範囲がカバーできる奥行56cmタイプ。
毛羽立ちが少なくゴミや髪の毛が絡まりにくいので、コロコロクリーナーや掃除機でのお手入れも簡単。
ソファやカーテンなどに使われているインテリア性の高いファブリックを使用。
裏面すべりにくい加工、床暖房対応など使い心地にも配慮。

材質表面:ポリエステル100%・中芯:ポリウレタンフォーム・裏面:ポリ塩化ビニル ブルー 幅(cm)120 加工滑り止め加工 奥行き(cm)56 寸法(縦×横)(cm)56×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする