MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)の キッチン・調理用品
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)の ふきん(カウンタークロス 等)
プレミアムニットクロス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
12524928
品番
MQkt0404
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得
トラスコ品番
679-6215
材質
ポリエステル86%、ナイロン14%
色
イエロー
シートサイズ(mm)
300×350