非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624424 品番3R-TAE01SET
参考基準価格(税別)¥12,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1〜2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました

用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本 寸法(mm)本体:約280×119×90 質量(g)本体:約710 測定範囲(℃)34〜45 入力電圧(V)5 タンク容量(mL)1000 保証期間ご購入から1年間 使用環境温度(℃)0〜50 入力電流(A)1.5 誤差計測誤差範囲:±0.3℃ 距離センサー反応:約0〜5cm 測定精度(℃)±0.2
注意
※本製品を三脚に取り付けると、 重心が上部になってしまい、 カメラなどで使った時とは違たバランスとなります。 三脚を伸ばしてご使用になる場合は、転倒に留意して高い位置にしすぎないようご注意ください。 また、 人通りが多い場所やお子様が多い場所などご使用状況により、三脚に触れても倒れにくい工夫をしていただくことをお勧めいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
会社事務所に設置
株式会社イワイ 様

又、壊れました。もう、別のものを買います。3R(スリーアール)のものは、買わない様に心掛けます。

2024-10-18
用途:
会社事務所に設置

従業員や来客者が立ち寄り時に、消毒と検温の為においている。手を翳してもなかなか反応しなかったり、消毒噴霧が出なかったりと十分な機能を果たしていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする