EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12656414
品番
CKC+15x1.2
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬先ムクキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
1.2
外径公差(mm)
+0.3/+0.18
公差(mm)
【刃厚】-0.014/-0.028