EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659266
品番
CZCS+14x8.8
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途
ザグリ加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
105
径(Φmm)
【パイロット径】8.8
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
14
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.2/0
公差(mm)
【パイロット径】0/-0.05