EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659467
品番
CZCT+17x12
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク
用途
ザグリ加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
138.5
径(Φmm)
【パイロット径】12
外径(Φmm)
17
表面処理
ノンコート
シャンク(MT No.)
MT2
外径公差(mm)
+0.2/0
公差(mm)
【パイロット径】0/-0.05