EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
超硬沈めフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659948
品番
CCBS+5
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬ロー付沈めフライス
用途
ザグリ加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
51
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8.9
表面処理
ノンコート
案内径(mm)
5.2
外径公差(mm)
+0.15/0
案内径公差(mm)
-0.02/-0.04